Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

IR-Thermometer -35-+950°C, TESTO 845


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-910910
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     TESTO 845
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
IR Thermometer
Laserthermometer
Bezeichnung: IR-Thermometer, Abmessungen L x B x H: 195 x 155 x 58 mm, Auflösung Temperatur: 0.1 °, Emissionsfaktor: 0.1...1.0, Temperaturbereich: -35...+950 °C, Temperaturbereich IR: -35...+950 °C, Batterien: 2 x LR6/AA, Laserstrahl-Zielhilfe: Ja, Messfehler Temperatur: ±0.75 °C, Messfehler Temperatur IR: ±0.75 °C, Optische Auflösung: 75:1, Schnittstellen: USB, Sensortyp/Thermoelemente: Infrarot/K, Anzahl Eingänge: 2, Mindest-Messfleck ø: 1 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
3,17 KGM
Nettogewicht:
3,17 KGM
Zolltarifnummer:
90251920
Höhe:
110 MMT
Breite:
360 MMT
Tiefe:
430 MMT
Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, infrarot-thermometer testo, infrarot-laser-thermometer, Temperaturmessgeräte, Infrarot-Temperaturmessgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 603,61*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,89*
€ 757,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,61*
€ 718,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Testo
0636 9784
ab € 167,62*
Zubehör
Testo
0602 0393
ab € 95,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG