Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

FLUKE 707EX, Eigensicherer Stromschleifenkalibrator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-910228
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 707EX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kalibrator
Prozess-Kalibrator
Schleifenkalibrator
Schleifenkalibriergerät
Bezeichnung: Eigensicherer Stromschleifenkalibrator, Abmessungen: 75×164×47 mm, Batterien: 1 x 6LR61/9 V, Druck Geben/Simulieren: -, Druck Messen: -, Gewicht: 350 g, Spannung Geben/Simulieren: -, Spannung Messen: +, Strom Geben/Simulieren: +, Strom Messen
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,75 KGM
Höhe:
80 MMT
Breite:
147 MMT
Tiefe:
217 MMT
Bruttogewicht:
0,75 KGM
Ursprungsland:
USA
Zolltarifnummer:
90303100
Weitere Suchbegriffe: Stromkalibrator, Stromschleifenkalibrator, Kalibratoren, Stromkalibratoren, Spannungskalibratoren, Druckkalibratoren, Gasflusskalibratoren, 4920223
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Frei Haus
€ 1.016,62*
2 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 1.057,00*
Lager 115
€ 5,50*
€ 1.065,15*
€ 5,95*
€ 1.100,47*
€ 5,95*
€ 1.242,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.065,15*
€ 1.267,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG