Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

TAD2, Stromwandler 150/5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-900238
Hersteller:  Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:  TAD2
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Carlo Gavazzi GmbH, - Betriebsfrequenz 40...60 Hz - Kurzschlussfestigkeit Ith: Typ 100 In/1s - idyn:2,5 Ith - Primärnennstrom bis 300 A/600 A - Sekundärnennstrom (2) 5 A - Kabeldurchmesser: max. 22 mm Ø - Stromschienengrösse TAD 2: max. 20 x 8 mm TAD 3: max. 21 x 14 oder 31 x 11 mm - Klasse: 0,5 - Für DIN-Schienen Befestigung, Abdeckung plombierbarNennstrom: 150/5 A
Weitere Informationen:
Nennstrom:
150/5 A
... > Shunt / Wandler, U/I > Wandler, U/I > Aufsteckstromwandler, TAD2 / TAD3 / TAD4
Weitere Suchbegriffe: TAD2 / TAD3 / TAD4, Aufsteckstromwandler, Carlo Gavazzi, TAD 2
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 12,40*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG