Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

612 N/2GML, Axiallüfter DC 60x60x25mm 12VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-864058
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     612 N/2GML
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axiallüfter
Axiallüfter DC
Axialventilator
axiallüfter 12v
Bezeichnung: Axiallüfter DC, Abmessungen: 60 x 60 x 25 mm, Anschluss: Stecker 3-pol Molex, Anschlusskabel: 310 mm, Drehzahl: 3000 U/min, Geräusch max.: 19 dBA, Lüfterart: Axiallüfter, Spannung: 12 VDC, Spannung max.: 12 VDC, Spannung min.: 12 VDC, Volumen
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,077 KGM
Höhe:
35 MMT
Breite:
72 MMT
Tiefe:
72 MMT
Bruttogewicht:
0,077 KGM
Ursprungsland:
H
Zolltarifnummer:
84145980
Weitere Suchbegriffe: Lüfter, Flachlüfter, Kühler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,63*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format: 500x500
EKL
80000000090
ab € 1,72*
Zubehör
Format: 200x150
EKL
70700000002
ab € 1,28*
Zubehör
Artikelbild
EKL
70700000012
ab € 3,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG