Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DECB33J331KC4B(330PF6,3KV), Keramik-Kondensator 10% RM10


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-831662
Hersteller:  Murata
Herst.-Nr.:  DECB33J331KC4B(330PF6,3KV)
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Murata Electronics, Keramikkondensator mit Epoxydharz-Beschichtung,Flammhemmend nach UL-94V-0,: Nennspannung 6,3 kVDC, Rastermass 10 mm , Kapazität: 330 CN/pF, b: 7 mm, Ø D: 9 mm
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
Nennspannung 6,3 kVDC, Rastermass 10 mm
Kapazität:
330 CN/pF
b:
7 mm
Ø D:
9 mm
... > Keramikkondensatoren > Hochspannungs-Scheibenkondensatoren, bedrahtet > Radial bedrahtete HV-Kondensatoren, DEB..., DEC...
Weitere Suchbegriffe: DEB..., DEC..., Radial bedrahtete, Hochspannungskondensatoren, Keramikkondensatoren, Scheibenkondensatoren, Murata, DECB33J331KC4B
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Schuricht
10
€ 5,25*
€ 0,22*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,13*
€ 0,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Vergleichspreis: 10 Stück für € 2,20*
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG