Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

Kondens. SMD 470pF 50VDC 1206, B37871-K5471-J60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-830638
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B37871-K5471-J60
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Bezeichnung: Kondens. SMD, Bauform: 1206, Kapazitätstoleranz: ±10%, Keramikart: C0G/NP0, Kontaktmaterial: AgNiSn
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,0001 KGM
Nettogewicht:
0,0001 KGM
Zolltarifnummer:
85322300
Höhe:
2 MMT
Breite:
3 MMT
Tiefe:
9 MMT
Weitere Suchbegriffe: Keramikkondensatoren SMD, Chip-Keramikkondensatoren, Vielschicht-Keramikkondensatoren, Kondensatoren, 9753710, 975-3710
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0996*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1493*
€ 0,17767
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1227*
€ 0,14601
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0996*
€ 0,11852
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG