Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

B37871-K5101-J60(100PF), SMD Kondensator 50V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-830630
Hersteller:  Epcos
Herst.-Nr.:  B37871-K5101-J60(100PF)
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
EPCOS, SMD Kondensator 50V, B37871-K5101-J60(100PF), Abmessungen Gehäuse siehe Seite 2953 ,, CN: 100 pF , UN: 50 V, Baugrösse: 1206 , : Typ COG
Weitere Informationen:
CN:
100 pF
UN:
50 V
Baugrösse:
1206
Eigenschaft:
Typ COG
... > Keramikkondensatoren > Vielschichtkondensatoren, SMD > Chip-Kondensatoren 0603...2220, COG/X7R
Weitere Suchbegriffe: COG/X7R, Chip-Kondensatoren 0603...2220, Kondensatoren, Keramikkondensatoren, Keramikkondensatoren SMD, B37871-K5101-J60
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Schuricht
10
€ 5,25*
€ 0,0864*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,0864*
€ 0,10282
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0744*
€ 0,08854
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0624*
€ 0,07426
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Vergleichspreis: 10 Stück für € 0,87*
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG