Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MKS4(470NF10%RM10), Folien-Kondensator 100/63V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-823784
Hersteller:  Wilhelm Westermann
Herst.-Nr.:  MKS4(470NF10%RM10)
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Wilhelm Westermann, Metallisierte Folienkondensatoren,Hohe Volumenkapazität,Umhüllung: Kunststoffgehäuse UL 94 V-0,Ausheilfähig, sehr hohe Lebensdauer,: 100 VDC/63 VAC , Kapazität: 470 nF , Rastermass: 10 mm, Breite: 4 mm, Höhe: 9 mm, Länge: 13 mm
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
100 VDC/63 VAC
Kapazität:
470 nF
Rastermass:
10 mm
Breite:
4 mm
Höhe:
9 mm
Länge:
13 mm
... > Folienkondensatoren > Polyester > Folienkondensatoren, MKS 4, 10%
Weitere Suchbegriffe: MKS 4, 10%, Folienkondensatoren, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Hochspannungskondensatoren, Polyesterkondensatoren, Wima, MKS4
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 0,32*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG