Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

FKP1(0,015UF/20%/RM22,5), Folien-Kondensator 1000/600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-823464
Hersteller:  Wilhelm Westermann
Herst.-Nr.:  FKP1(0,015UF/20%/RM22,5)
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Wilhelm Westermann, Impulsfeste Polypropylenkondensatoren mit innerer Reihenschaltung,Umhüllung: Kunststoffgehäuse UL 94 V-0,Ausheilfähig,Für höchst Impuls-/Strombelastungen,Zur Dämpfung und Kommutierung in Stromversorgungen, für Umrichterschaltungen in der Antriebs- und Energietechnik sowie für Ablenkschaltungen in der TV-/Monitortechnik,Keine Lebensdauerbegrenzung,: 1000 VDC/600 VAC , Kapazität: 15 nF , Rastermass: 22,5 mm, Breite: 6 mm, Höhe: 15 mm, Länge: 26,5 mm
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
1000 VDC/600 VAC
Kapazität:
15 nF
Rastermass:
22,5 mm
Breite:
6 mm
Höhe:
15 mm
Länge:
26,5 mm
... > Folienkondensatoren > Polypropylen > Folienkondensatoren, FKP 1
Weitere Suchbegriffe: FKP 1, Folienkondensatoren, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Metallisierte Kondensatoren, KP-Kondensatoren, Impuls-Kondensatoren, Wima, FKP1
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 0,71*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG