Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

FKM3(0,033UF/20%/RM10), Folien-Kondensator 160/100V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-823328
Hersteller:  Wilhelm Westermann
Herst.-Nr.:  FKM3(0,033UF/20%/RM10)
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Wilhelm Westermann, Film-/Folienkondensatoren,Umhüllung: Kunststoffgehäuse UL 94 V-0,Film-/Folienaufbau,Ausgezeichnete Kapazitätskonstanz bei Temperaturbelastung, impulsfest,Substitut für Polycarbonatkondensatoren,Keine Lebensdauerbegrenzung,: 160 VDC/100 VAC , Kapazität: 0,033 µF , Rastermass: 10 mm, Breite: 6 mm, Höhe: 12 mm, Länge: 13 mm
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
160 VDC/100 VAC
Kapazität:
0,033 µF
Rastermass:
10 mm
Breite:
6 mm
Höhe:
12 mm
Länge:
13 mm
... > Folienkondensatoren > Polypropylen > Folienkondensatoren, FKM 3
Weitere Suchbegriffe: FKM 3, Folienkondensatoren, Folienkondensatoren, Metallisierte Kondensatoren, Polycarbonat-Kondensatoren, Wima, FKM 3
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Schuricht
5
€ 5,25*
€ 0,37*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Vergleichspreis: 5 Stück für € 1,85*
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG