Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MKP10(0,022UF/20%/RM10), Folien-Kondensator 630/400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-822056
Hersteller:  Wilhelm Westermann
Herst.-Nr.:  MKP10(0,022UF/20%/RM10)
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Wilhelm Westermann, Doppelseitig metallisierte Folienkondensatoren,Umhüllung: Kunststoffgehäuse UL 94 V-0,Ausheilfähig,Für hohe Impuls-/Strombelastungen,Zur Anwendung in Stromversorgungen, in der Beleuchtungstechnik, TV-/Audiotechnik,Keine Lebensdauerbegrenzung,: 630 VDC/400 VAC , Kapazität: 0,022 µF , RM: 10 mm, Breite: 6 mm, Höhe: 12,5 mm, Länge: 13 mm
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
630 VDC/400 VAC
Kapazität:
0,022 µF
RM:
10 mm
Breite:
6 mm
Höhe:
12,5 mm
Länge:
13 mm
... > Folienkondensatoren > Polypropylen > Folienkondensatoren, WIMA MKP 10
Weitere Suchbegriffe: WIMA MKP 10, Folienkondensatoren, Folienkondensatoren, Metallisierte Kondensatoren, MKP-Kondensatoren, Impulsfeste Kondensatoren, Wima, MKP10
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 0,34*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG