Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

B25835-M474-K7(0,47UF), Leistungskond. 0,47 uF 1400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-821979
Hersteller:  Epcos
Herst.-Nr.:  B25835-M474-K7(0,47UF)
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
EPCOS, Hohe Spannungsfestigkeit und grosse Spitzenstrombelastung,Für Bedämpfung und Kommutierung im mittleren Frequenzbereich,Selbstheilend, mit Überdruck-Abreisssicherung,Für Festinstallationen in Engergietechnik und Auto, nicht RoHS-konform,: Nennspannung 1400 VAC , CN: 0,47 µF, Länge: 95 mm, d: 30 mm, I2: 23 mm, Befestigungsbolzen: M 8 x 8 mm
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
Nennspannung 1400 VAC
CN:
0,47 µF
Länge:
95 mm
d:
30 mm
I2:
23 mm
Befestigungsbolzen:
M 8 x 8 mm
... > Leistungskondensatoren > AC-Kondensatoren für die Energieelektronik > MKV-Wechselspannungskondensatoren, B25835...
Weitere Suchbegriffe: B25835..., MKV-Kondensatoren, Leistungskondensatoren, B25835M474K7
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 51,64*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG