Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

B25834-L6685-K9(6,8UF), Leistungskond. 6,8uF 900V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-821972
Hersteller:  Epcos
Herst.-Nr.:  B25834-L6685-K9(6,8UF)
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
EPCOS, Hohe Spannungsfestigkeit und grosse Spitzenstrombelastung,Für Bedämpfung und Kommutierung im mittleren Frequenzbereich,Selbstheilend, mit Überdruck-Abreisssicherung,Für Festinstallationen in Engergietechnik und Auto, nicht RoHS-konform,: Nennspannung 900 VAC , CN: 6,8 µF, Toleranz: 10 ±%, Ø: 50 mm, Länge: 86 mm, Befestigungsbolzen: M 12 x 12 mm
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
Nennspannung 900 VAC
CN:
6,8 µF
Toleranz:
10 ±%
Ø:
50 mm
Länge:
86 mm
Befestigungsbolzen:
M 12 x 12 mm
... > Leistungskondensatoren > AC-Kondensatoren für die Energieelektronik > MKV-Wechselspannungskondensatoren, B25834...
Weitere Suchbegriffe: B25834..., MKV-Kondensatoren, Leistungskondensatoren, B25834L6685K9
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 47,32*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG