Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

PHE450KK4680JR05(0,0068UF), Impulskondensator 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-821552
Hersteller:  Evox Rifa
Herst.-Nr.:  PHE450KK4680JR05(0,0068UF)
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
EVOX-RIFA GmbH, Doppelt metallisierter Impuls-Kondensator,Für HF und hohe dv/dt Anwendungen,CN: 0,0068 µF, : Nennspannung 400 VDC/250 VAC , Rastermass: 7,5 mm, b: 4 mm, h: 8 mm, l: 10 mm, du/dt: 1400 V/µs
Weitere Informationen:
CN:
0,0068 µF
Eigenschaft:
Nennspannung 400 VDC/250 VAC
Rastermass:
7,5 mm
b:
4 mm
h:
8 mm
l:
10 mm
du/dt:
1400 V/µs
... > Folienkondensatoren > Polypropylen > Folienkondensatoren, PHE450...
Weitere Suchbegriffe: PHE450..., Folienkondensatoren, Evox Rifa
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 0,45*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG