Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

222280831809(5/90PF), Trimm-Kondensator


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-821457
Hersteller:  Philips
Herst.-Nr.:  222280831809(5/90PF)
EAN:  k.A.
PHILIPS, Trimm-Kondensator, 222280831809(5/90PF)Nennkapazität: 5...90 pF, Ausführung: Typ 808/3 , Grösse: 10 mm Ø , Temperaturkoeffizient: -100 ±300 (10-6)/K, Kennfarbe: rot
Weitere Informationen:
Nennkapazität:
5...90 pF
Ausführung:
Typ 808/3
Grösse:
10 mm Ø
Temperaturkoeffizient:
-100 ±300 (10-6)/K
Kennfarbe:
rot
... > Trimmkondensatoren > Folientrimmer > Folientrimmer für Print, 2222808...
Weitere Suchbegriffe: 2222808..., Folientrimmer für Print, Folientrimmer, Kondensatoren, 222280831809
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 2,00*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG