Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

B81122-A1103-M(10NF), Entstörkondensator 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-821221
Hersteller:  Epcos
Herst.-Nr.:  B81122-A1103-M(10NF)
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
EPCOS, Grosse Impulsbelastbarkeit,Selbstheilend,Giessharz vergossen in Kunststoffgehäuse,Flammhemmend nach UL94-V-O,CN: 10 nF, B: 6 mm, H: 11 mm, L: 18 mm, : Raster 15 mm (MKP)
Weitere Informationen:
CN:
10 nF
B:
6 mm
H:
11 mm
L:
18 mm
Eigenschaft:
Raster 15 mm (MKP)
... > Entstörkondensatoren > Y-Kondensatoren > Y2-Entstörkondensatoren (MKT/MKP), B81121/22
Weitere Suchbegriffe: B81121/22, Y2-Entstörkondensatoren, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Entstörkondensatoren, B81122-A1103-M
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 0,32*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG