Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

B32652-A3474-J(0.47UF), Kondensator 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-821128
Hersteller:  Epcos
Herst.-Nr.:  B32652-A3474-J(0.47UF)
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
EPCOS, Selbstheilend,Klassierung IEC 68 55/100/56,Dielektrikum: Polypropylen,Hohe Impulsfestigkeit,: Nennspannung 250 VDC/160 VAC , RM: 15 mm, CN: 470 nF, b: 8,5 mm, h: 14,5 mm, L: 18 mm
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
Nennspannung 250 VDC/160 VAC
RM:
15 mm
CN:
470 nF
b:
8,5 mm
h:
14,5 mm
L:
18 mm
... > Folienkondensatoren > Polypropylen > MKP-Wickelkondensatoren, B32652/653/654
Weitere Suchbegriffe: B32652/653/654, MKP-Wickelkondensatoren, Kondensatoren, Folienkondensatoren, B32652-A3474-J
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 0,38*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG