Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

B32537-B3155-M(1,5UF), Kondensator 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-821089
Hersteller:  Epcos
Herst.-Nr.:  B32537-B3155-M(1,5UF)
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
EPCOS, Axiale Folienkondensatoren im Metallrohr gekapselt mit Epoxidharzverschluss und Isolierumhüllung,: Nennspannung 250 VDC/90 VAC , Kapazität: 1,5 µF , d: 12,7 mm, l: 21,0 mm
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
Nennspannung 250 VDC/90 VAC
Kapazität:
1,5 µF
d:
12,7 mm
l:
21,0 mm
... > Folienkondensatoren > Polyester > MKT-S Schichtkondensatoren B32537..., B32537...
Weitere Suchbegriffe: Kondensator, Schichtkondensator, B32537..., MKT-S Schichtkondensatoren, Folienkondensatoren, axial, Axialer Folienkondensator, B32537B3155M
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 15,94*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG