Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

B32522-C3224-K(220NF), Kondensator 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-820488
Hersteller:  Epcos
Herst.-Nr.:  B32522-C3224-K(220NF)
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
EPCOS, Selbstheilende Schichtkondensatoren mit Kunststoffumhüllung,Gehäuse mit Abstandsfüsschen,: Nennspannung 250 VDC/160 VAC , CN: 220 nF , b: 5,0 mm, h: 10,5 mm, l: 18,0 mm
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
Nennspannung 250 VDC/160 VAC
CN:
220 nF
b:
5,0 mm
h:
10,5 mm
l:
18,0 mm
... > Folienkondensatoren > Polyester > MKT Schichtkondensatoren B32522..., B32522...
Weitere Suchbegriffe: B32522..., MKT Schichtkondensatoren, Kondensatoren, Folienkondensatoren, B32522C3224K
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 0,32*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG