Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

B32520-C1104-K(100NF), Kondensator 100V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-820421
Hersteller:  Epcos
Herst.-Nr.:  B32520-C1104-K(100NF)
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
EPCOS, Selbstheilende Schichtkondensatoren mit Kunststoffumhüllung,Gehäuse mit Abstandsfüsschen,: Nennspannung 100 VDC/63 VAC , CN: 100 nF , b: 2,5 mm, h: 7,0 mm, l: 10,0 mm
Weitere Informationen:
Eigenschaft:Nennspannung 100 VDC/63 VAC
CN:100 nF
b:2,5 mm
h:7,0 mm
l:10,0 mm
... > Folienkondensatoren > Polyester > MKT Schichtkondensatoren B32520..., B32520...
Weitere Suchbegriffe: B32520..., MKT Schichtkondensatoren, Kondensatoren, Folienkondensatoren, B32520C1104K
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht 1 Tag € 5,25* € 0,18*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Schuricht
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  0,18* €  0,21 pro Stück
ab 50 Stück €  0,15* €  0,18 pro Stück
ab 250 Stück €  0,12* €  0,14 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG