Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MDK402(25UF), Motorstartkondensatoren 320 VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-820386
Hersteller:  FT CAP
Herst.-Nr.:  MDK402(25UF)
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
FT CAP GmbH, Eingebaut in zwei voneinander isolierte Aluminiumbecher, Kabeldurchführung,Tropf- und spritzwasserdicht gemäss IP 54,Die Belastung mit Wechselstrom darf max. 20 mal pro Stunde mit folgendem Wert erfolgen: AB 1,7% ED (20 Einschaltungen mit je 3,0 s),Elektrische Werte: nach VDE 560/8,Anschlüsse: über 300 mm langes, abisoliertes Kabel 2-adrig,Kapazität: 25 µF , Ø: 36,8 mm, Länge: 69 mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
25 µF
Ø:
36,8 mm
Länge:
69 mm
... > Leistungskondensatoren > Motorkondensatoren > Motor Start Elektrolytkondensatoren, MDK
Weitere Suchbegriffe: MDK, Motor Start, Start Elko, Elkos, Elektrolytkondensatoren, Motorkondensatoren, Kondensatoren-Motorstart, Motor-Start-Elko, MDK402
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 11,55*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG