Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

B32560-J6222-K(0,0022UF), Kondensator 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-820220
Hersteller:  Epcos
Herst.-Nr.:  B32560-J6222-K(0,0022UF)
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
EPCOS, Schichtkondensatoren ohne Kunststoffumhüllung,Nur für einseitig kaschierte Leiterplatten,: Nennspannung 400 VDC/200 VAC , CN: 2,2 nF , b: 2,5 mm, h: 5,5 mm, l: 9 mm
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
Nennspannung 400 VDC/200 VAC
CN:
2,2 nF
b:
2,5 mm
h:
5,5 mm
l:
9 mm
... > Folienkondensatoren > Polyester > MKT Schichtkondensatoren B32560..., B32560...
Weitere Suchbegriffe: B32560..., MKT Schichtkondensatoren, MKT-Kondensatoren, Folienkondensatoren, B32560J6222K
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 0,11*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,11*
€ 0,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,09*
€ 0,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,08*
€ 0,10
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG