Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

PEH200KJ5470MB2, Alu-Elko radial 47 mF 40VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-819036
Hersteller:
     Evox Rifa
Herst.-Nr.:
     PEH200KJ5470MB2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Bezeichnung: Alu-Elko radial, Kapazität: 47 mF, Kapazitätstoleranz: ±20%, Länge: 95 mm, Max. Ripple-Strom: 22.1 A, Nennspannung: 40 VDC, Schraubanschluss: M12, Temperatur max.: +85 °C, Temperatur min.: -40 °C, Temperaturbereich: -40...+85 °C, Äquivalenter
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,255 KGM
Höhe:
52 MMT
Breite:
52 MMT
Tiefe:
125 MMT
Bruttogewicht:
0,255 KGM
Ursprungsland:
GB
Zolltarifnummer:
85322200
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Radial Kondensator, aluminium elko evox rifa, Elektrolytkondensatoren, Elkos mit Axialanschlüssen, Kondensatoren, Alu-Becher-Elkos, 1679513
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,25*
ab € 27,00*
€ 35,29*
8 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 25,88*
€ 39,28*
€ 7,95*
ab € 26,02*
€ 39,51*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,25*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Produktbild
Evox Rifa
PYB7041(M12)
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG