Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

Alu-Elko radial 22 mF 63VDC, GMA22306350080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-802720
Hersteller:
     Fischer und Tausche
Herst.-Nr.:
     GMA22306350080
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
Bezeichnung: Alu-Elko radial, Temperaturbereich: -40...+85 °C, IEC-Klimakategorie: 40/85/56, Kapazitätstoleranz: -10...+30%, Schraubanschluss: M5, a: 22 mm, h: 5 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,118 KGM
Nettogewicht:
0,118 KGM
Zolltarifnummer:
85322200
Höhe:
50 MMT
Breite:
50 MMT
Tiefe:
85 MMT
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 63v, elkos radial, Elektrolytkondensatoren, Elkos mit Axialanschlüssen, Kondensatoren, Alu-Becher-Elkos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,40*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Evox Rifa
PYC6042
ab € 1,71*
Zubehör
Epcos
B44030-J51
ab € 1,89*
Zubehör
Epcos
B44030-A50-B
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG