Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

B43474A4478M000(4700UF20%), Aluminium-Elko 350VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-802120
Hersteller:  Epcos
Herst.-Nr.:  B43474A4478M000(4700UF20%)
EAN:  k.A.
EPCOS, Elektrolytkondensatoren für Schaltnetzteile und Frequenzumrichter,Versionen mit Ringschellenbefestigung oder Gewindebolzen,Selbstlöschender Elektrolyt,: B43474.../Nennspannung 350 VDC , Kapazität: 4700 µF , d: 64,3 mm, l: 143,2 mm
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
B43474.../Nennspannung 350 VDC
Kapazität:
4700 µF
d:
64,3 mm
l:
143,2 mm
... > Elektrolytkondensatoren > Aluminium-Becherelkos, Schraub- und > Becher Alu-Elko mit Schraubanschlüssen,
Weitere Suchbegriffe: B43454.../B43474..., Becher Alu-Elko mit, Elektrolytkondensatoren, Alu-Elko mit, Kondensatoren, B43474A4478M000
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 48,30*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG