Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

100MXC2200MMN30X35(2200UF), Elko 100V,2200uF, 20%, 30x35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-802046
Hersteller:  Rubycon
Herst.-Nr.:  100MXC2200MMN30X35(2200UF)
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
RUBYCON, Hoher Temperaturbereich,Hohe Strombelastbarkeit,Kleiner Serienwiderstand,: Nennspannung 100 VDC , C: 2200 uF, Ø D: 30 mm, L: 35 mm
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
Nennspannung 100 VDC
C:
2200 uF
Ø D:
30 mm
L:
35 mm
... > Elektrolytkondensatoren > Aluminium-Becherelkos mit radialen snap > Elektrolyt-Kondensatoren Snap-in, MXC...
Weitere Suchbegriffe: MXC..., Elektrolyt-Kondensatoren, Elektrolytkondensatoren, Snap-in Elko, Kondensatoren, Rubycon, 100MXC2200MMN30X35
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 5,45*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG