Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

B43456-A9158-M(1500UF), Elko 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-801954
Hersteller:  Epcos
Herst.-Nr.:  B43456-A9158-M(1500UF)
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
EPCOS, LL-Typ, Kompaktbauform für professionelle Stromversorgungen und Schaltnetzteile,Aluminiumgehäuse mit Isolierumhüllung,Befestigung mittels Ringschellen oder Klemmen,: Nennspannung 400 V , CN: 1500 µF, Ø x l: 51,6 x 80,7 mm, Anschluss: M 5
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
Nennspannung 400 V
CN:
1500 µF
Ø x l:
51,6 x 80,7 mm
Anschluss:
M 5
... > Elektrolytkondensatoren > Aluminium-Becherelkos, Schraub- und > Becher Alu-Elko mit Schraubanschluss, B43456
Weitere Suchbegriffe: B43456, Becher Alu-Elko mit, Elektrolytkondensatoren, Elkos, Becherelkos, B43456A9158M
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 23,75*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG