Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

100YXA4R7M5X11(4.7UF), Elko radial 4.7uF 100V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-801827
Hersteller:  Rubycon
Herst.-Nr.:  100YXA4R7M5X11(4.7UF)
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
RUBYCON, Erhöhter Temperaturbereich,Waschdicht,Kompakte Bauform,: Nennspannung 100 VDC , CN: 4.7 µF, Rastermass A: 2,4±0,9 mm, L: 11 mm, Ø D: 5,0 mm
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
Nennspannung 100 VDC
CN:
4.7 µF
Rastermass A:
2,4±0,9 mm
L:
11 mm
Ø D:
5,0 mm
... > Elektrolytkondensatoren > Aluminium-Becherelkos mit radialen > Elektrolyt-Kondensatoren radial 105 °C, YXA
Weitere Suchbegriffe: YXA, Elektrolyt-Kondensatoren 105, Kondensatoren, Elektrolytkondensatoren, Rubycon, 100YXA4R7M5X11
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 0,16*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,13*
€ 0,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,11*
€ 0,13
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG