Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

100YXH100MT810x23(100UF), Elko, radial, 100 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-801213
Hersteller:  Rubycon
Herst.-Nr.:  100YXH100MT810x23(100UF)
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
RUBYCON, Kompakte Bauform,Erhöhter Temperaturbereich,: Nennspannung 100 VDC , CN: 100 µF, F: 5 mm, Ø D: 10 mm, L: 23 mm, Ø d: 0,6 mm
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
Nennspannung 100 VDC
CN:
100 µF
F:
5 mm
Ø D:
10 mm
L:
23 mm
Ø d:
0,6 mm
... > Elektrolytkondensatoren > Aluminium-Becherelkos mit radialen > Elektrolyt-Kondensatoren radial 105 °C,
Weitere Suchbegriffe: xxYXH..., Elektrolyt-Kondensatoren 105, Elkos-low ESR, Elkos radial, Rubycon, 100YXH100M10X23
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 0,64*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG