Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

6.3SZV47M5x5.5(47UF), Elko, SMD6,3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-801162
Hersteller:  Rubycon
Herst.-Nr.:  6.3SZV47M5x5.5(47UF)
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
RUBYCON, Erhöhter Temperaturbereich 105 °C,Low ESR,Waschdicht,Kapazität: 47 µF, UN: 6,3 V, ESR: 1,8 Ohm, Ø D: 5 mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
47 µF
UN:
6,3 V
ESR:
1,8 Ohm
Ø D:
5 mm
... > Elektrolytkondensatoren > Aluminium-Becherelkos, SMD > Elektrolyt-Kondensatoren SMD 105 °C low
Weitere Suchbegriffe: SZV, Elektrolyt-Kondensatoren SMD, SMD Alu Elko, Alu Elko SMD, Rubycon, 6.3SZV47M5x5.5
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 0,30*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG