Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

50SEV4R7M5x5.5(4.7UF), Elko, SMD 50 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-801157
Hersteller:  Rubycon
Herst.-Nr.:  50SEV4R7M5x5.5(4.7UF)
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
RUBYCON, Generelle Anwendung,Waschfest,Kapazität: 4,7 µF, UN: 50 V, Ø D: 5 mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
4,7 µF
UN:
50 V
Ø D:
5 mm
... > Elektrolytkondensatoren > Aluminium-Becherelkos, SMD > Elektrolyt-Kondensatoren SMD, SEV...
Weitere Suchbegriffe: SEV..., Elektrolyt-Kondensatoren SMD, SMD Alu Elko, Alu Elko SMD, Rubycon, 50SEV4R7M5x5.5
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 0,29*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG