Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

B43455-A608-M(6000UF), Elko Becher 6000uF400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-801013
Hersteller:  Epcos
Herst.-Nr.:  B43455-A608-M(6000UF)
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
EPCOS, Schraubanschluss-Kondensatoren, GP-Typ allgemeine Anforderungen. Für professionelle Stromversorgungen und Schaltnetzteile. Al-Gehäuse mit Isolierumhüllung,CN: 6000 µF, Nennspannung: 400 V, Anschlüsse: M6 , Ød: 76,9 mm, L: 220,7 mm
Weitere Informationen:
CN:
6000 µF
Nennspannung:
400 V
Anschlüsse:
M6
Ød:
76,9 mm
L:
220,7 mm
... > Elektrolytkondensatoren > Aluminium-Becherelkos, Schraub- und > Elektrolyt-Kondensatoren, B43455-A4108-M...
Weitere Suchbegriffe: B43455-A4108-M..., Elektrolyt-Kondensatoren, Elkos, Kondensatoren, B43455-A608-M
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 135,43*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,43*
€ 161,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,20*
€ 140,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,97*
€ 120,15
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG