Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

B43455-B4338-M(3300UF), Elko Becher 3300uF350V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-801009
Hersteller:  Epcos
Herst.-Nr.:  B43455-B4338-M(3300UF)
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
EPCOS, Schraubanschluss-Kondensatoren, GP-Typ allgemeine Anforderungen. Für professionelle Stromversorgungen und Schaltnetzteile. Al-Gehäuse mit Isolierumhüllung,CN: 3300 µF, Nennspannung: 350 V, Anschlüsse: M6 , Ød: 76,9 mm, L: 105,7 mm
Weitere Informationen:
CN:
3300 µF
Nennspannung:
350 V
Anschlüsse:
M6
Ød:
76,9 mm
L:
105,7 mm
... > Elektrolytkondensatoren > Aluminium-Becherelkos, Schraub- und > Elektrolyt-Kondensatoren, B43455-A4108-M...
Weitere Suchbegriffe: B43455-A4108-M..., Elektrolyt-Kondensatoren, Elkos, Kondensatoren, B43455-B4338-M
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 69,69*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG