Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

B41456-B9229-M, Elko 22000 uF/100 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-800040
Hersteller:  Epcos
Herst.-Nr.:  B41456-B9229-M
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
EPCOS, Kleiner Seriewiderstand,Hohe Wechselstrombelastbarkeit,Alu-Gehäuse mit Isolierumhüllung,Pole an Schraubanschlüssen,Für erhöhte Anforderungen,CN: 22'000 µF, d x l: 64,3 x 105,7 mm, : Nennspannung 100 V
Weitere Informationen:
CN:
22'000 µF
d x l:
64,3 x 105,7 mm
Eigenschaft:
Nennspannung 100 V
... > Elektrolytkondensatoren > Aluminium-Becherelkos, Schraub- und > Becher Alu-Elko mit Schraubanschlüssen,
Weitere Suchbegriffe: B41456, Becher Alu-Elko mit, Elektrolytkondensatoren, Kondensatoren, B41456-B9229-M
Angebote (3)
Versand
Netto
^
1 Tag
€ 5,95*
€ 41,70*
1 Tag
€ 5,95*
€ 41,70*
Schuricht
€ 5,25*
€ 46,01*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG