Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

23B(100OHM), SMD Trimmpotentiometer Cermet


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-743427
Hersteller:  BI Technologies
Herst.-Nr.:  23B(100OHM)
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
BI Technologies Ltd., Waschdicht,Widerstand: 0,1 kOhm
Weitere Informationen:
Widerstand:
0,1 kOhm
... > Trimmer > Eingang Schichttrimmer Cermet SMD > Cermet-Potentiometer SMD 0,25 W, 23B
Weitere Suchbegriffe: 23B, Cermet-Potentiometer SMD, Potentiometer, BI Technologies, 23B
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 0,72*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG