Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

P16NP101MAB15, Cermet-Potentiometer 0.1kOhm linear 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-742927
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P16NP101MAB15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehknopf
Drehknöpfe
Drehpotentiometer
Bezeichnung: Cermet-Potentiometer, Anschluss: Lötfahnen, Drehwinkel: 300 °, Kurve: linear, Leistung: 1 W, Resistance Technical Notation: 0K1, Temperatur max.: +85 °C, Temperatur min.: -55 °C, Temperaturbereich: -55...+85 °C, Toleranz: ±20 %, Widerstand: 0
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,004 KGM
Höhe:
15 MMT
Breite:
15 MMT
Tiefe:
23 MMT
Bruttogewicht:
0,004 KGM
Ursprungsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85334010
Weitere Suchbegriffe: Knöpfe, Potentiometer, Potenziometer, Poti, vishay drehknopf, drehschalter knopf, potentiometer 1w, Cermet-Potentiometer, Eingang-Potentiometer
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 4,76*
€ 9,29*
Lager 115
€ 5,25*
ab € 7,25*
€ 10,27*
€ 20,00*
ab € 10,69*
€ 21,90*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,25*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elma
4024-86
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG