Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Cermet-Potentiometer 10 kOhm lin. ± 20%, D12510KMDFT1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-742908
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     D12510KMDFT1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Bezeichnung: Cermet-Potentiometer, Resistance Technical Notation: 10K, Temperaturbereich: -55...+110 °C, Anschluss: Printanschlüsse, Kurve: linear, Leistung: 500 mW, Widerstand: 10 kΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,008 KGM
Nettogewicht:
0,008 KGM
Zolltarifnummer:
85333100
Höhe:
12 MMT
Breite:
12 MMT
Tiefe:
45 MMT
Weitere Suchbegriffe: potentiometer 10 k 0,5w, potentiometer 10k, vishay potentiometer, Cermet-Potentiometer, Eingang-Potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,65*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG