Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

7276(200OHM), Potentiometer Draht


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-740976
Hersteller:  BI Technologies
Herst.-Nr.:  7276(200OHM)
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
BI Technologies Ltd., Ausgezeichnete Linearität,10-gängig,, Passende Knöpfe siehe Kapitel 13,, Widerstand: 0,2 kOhm
Weitere Informationen:
Widerstand:
0,2 kOhm
... > Potentiometer > Mehrgang-Potentiometer, Draht > Drahtpotentiometer 2 W, HELIPOT 7276
Weitere Suchbegriffe: HELIPOT 7276, Drahtpotentiometer 2 W, BI Technologies, 7276
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 14,53*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG