Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

7286(10KOHM), Potentiometer Draht


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-740945
Hersteller:  BI Technologies
Herst.-Nr.:  7286(10KOHM)
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
BI Technologies Ltd., Ausgezeichnete Linearität,10-gängig,, Passende Knöpfe siehe Kapitel 13,, Widerstand: 10 kOhm
Weitere Informationen:
Widerstand:10 kOhm
... > Potentiometer > Mehrgang-Potentiometer, Draht > Drahtpotentiometer 2 W, 7286 HELIPOT
Weitere Suchbegriffe: 7286 HELIPOT, Drahtpotentiometer 2 W, BI Technologies, 7286
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 8,40*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlenArtikel merken
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro {1}
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro {1}
ab 25 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro {1}
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG