Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Trimmer Cermet SMD 1 kOhm 250mW, 23AR1KLF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-740034
Hersteller:
     BI Technologies
Herst.-Nr.:
     23AR1KLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
SMD-Potentiometer
SMD-Trimmer
Trimmer
Bezeichnung: Trimmer Cermet SMD, Resistance Technical Notation: 1K, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Kurve: linear, Leistung: 250 mW, Widerstand: 1 kΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,0001 KGM
Nettogewicht:
0,0001 KGM
Zolltarifnummer:
85334010
Höhe:
3 MMT
Breite:
5 MMT
Tiefe:
5 MMT
Weitere Suchbegriffe: Trimmwiderstand, trimmer 1k, smd trimmer, cermet-trimmer 0,25 w, Cermet-Trimmer SMD, Eingang-Trimmer SMD, 0505115
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG