Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

B72232-B151-K1(150V), Block-Varistor B32


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-730945
Hersteller:  Epcos
Herst.-Nr.:  B72232-B151-K1(150V)
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Epcos
Varistor
EPCOS, Scheibenförmiger Varistorkörper im Kunststoffgehäuse vergossen,Umhüllung aus Epoxidharz, schwer entflammbar nach UL 94 V-0,Extrem belastbar bis 25 kA,Bezeichnung: B32K150 , URMS: 150 V, UDC: 200 V
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
B32K150
URMS:
150 V
UDC:
200 V
... > Varistoren > Blockvaristoren > Metalloxid-Blockvaristoren 25 kA, B72232...
Weitere Suchbegriffe: B72232..., Metalloxid-Blockvaristoren, Blockvaristoren, Varistoren, B72232B151K1
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 16,47*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG