Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

B72232-B441-K1(440V), Block-Varistor B32


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-730939
Hersteller:  Epcos
Herst.-Nr.:  B72232-B441-K1(440V)
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Epcos
Varistor
EPCOS, Scheibenförmiger Varistorkörper im Kunststoffgehäuse vergossen,Umhüllung aus Epoxidharz, schwer entflammbar nach UL 94 V-0,Extrem belastbar bis 25 kA,Bezeichnung: B32K440 , URMS: 440 V, UDC: 585 V
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
B32K440
URMS:
440 V
UDC:
585 V
... > Varistoren > Blockvaristoren > Metalloxid-Blockvaristoren 25 kA, B72232...
Weitere Suchbegriffe: B72232..., Metalloxid-Blockvaristoren, Blockvaristoren, Varistoren, B72232B441K1
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 18,14*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG