Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

B72220-S251-K101(250V), Varistor SIOV-S20


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-730047
Hersteller:  Epcos
Herst.-Nr.:  B72220-S251-K101(250V)
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Epcos
Varistor
EPCOS, Umhüllung aus Epoxidharz, schwer entflammbar nach UL 94 V-0,Bezeichnung: S20K250 , URMS: 250 V, UDC: 320 V, Imax 8/20 µs: 6,5 kA
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
S20K250
URMS:
250 V
UDC:
320 V
Imax 8/20 µs:
6,5 kA
... > Varistoren > Bedrahtete Varistoren > Metalloxid-Varistoren scheibenförmig, S20,
Weitere Suchbegriffe: B72220..., Metalloxid-Varistoren, Varistoren, B72220S251K101
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 1,03*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG