Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

NPR2-TO221(1,0KOHM1%25ppm), Hochlastwiderstand 25W


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-721792
Hersteller:  Arcol
Herst.-Nr.:  NPR2-TO221(1,0KOHM1%25ppm)
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Hochlastwiderstand
ARCOL, TO221 Gehäuse,Sehr kleine Induktivität,Für hohe Frequenzen geeignet,Hohe Impulsbelastbarkeit,Widerstand: 1 kOhm
Weitere Informationen:
Widerstand:
1 kOhm
... > Präzisionswiderstände, Metallschicht > Widerstände radiale Anschlüsse bis 100 W > Dickfilmwiderstände 25 W, induktionsarm,
Weitere Suchbegriffe: NPR 2/TO-221, Dickfilmwiderstände 25, Dickfilmwiderstände, Leistungswiderstände, Dickschicht-Widerstände, TO221, TO220, Arcol
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 8,47*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG