Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

RUG-Z-R002-0.1-TK1(0,002OHM), Präzisionswiderstand 100W


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-721753
Hersteller:  Isabellenhütte
Herst.-Nr.:  RUG-Z-R002-0.1-TK1(0,002OHM)
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochlastwiderstand
Isabellenhütte, Mit Kühlkörper auf der Unterseite,Geeignet als Hochlastwiderstand,Für Dauer- und Pulsstrombelastung,Widerstand: 2 mOhm
Weitere Informationen:
Widerstand:
2 mOhm
... > Präzisionswiderstände, Metallschicht > Widerstände bis 250 W und 0,1% > Präzisionswiderstände in 100 W,
Weitere Suchbegriffe: RUG-Z-..., in Vierleitertechnik 100, Leistungswiderstände, Widerstände, RUG-Z-R002-0.1-TK1
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 194,75*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,75*
€ 231,75
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG