Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

G202(100OHM5%), Drahtwiderstand 4W


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-721212
Hersteller:  Vishay
Herst.-Nr.:  G202(100OHM5%)
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Vishay, Drahtwiderstand 4W, G202(100OHM5%)Widerstand: 100 Ohm
Weitere Informationen:
Widerstand:
100 Ohm
... > Drahtwiderstände > Widerstände mit Glasur-Umhüllung bis > Drahtwiderstände axial 4 W, G 202, 0,1
Weitere Suchbegriffe: G 202, 0,1 Ohm...10 kOhm, Drahtwiderstände axial, Drahtwiderstände, Widerstände, Glasierte, Vishay
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 0,41*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG