Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

RH-25(10KOHM1%), Drahtwiderstand 25W


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-720989
Hersteller:  Vishay
Herst.-Nr.:  RH-25(10KOHM1%)
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Vishay, Gehäuse ist wasserdicht,Mit Laschen für Chassismontage,Widerstand: 10'000 Ohm
Weitere Informationen:
Widerstand:
10'000 Ohm
... > Drahtwiderstände > Widerstände mit Aluminium-Gehäuse bis > Drahtwiderstände im Aluminiumgehäuse
Weitere Suchbegriffe: RH-25, Drahtwiderstände im 25, Widerstände, Vishay, RH-25
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 2,55*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG