Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MF55SSF/MF0204(4,7KOHM1%50PPM), Widerstand 0,4W, VEgleich5000


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-718287
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  MF55SSF/MF0204(4,7KOHM1%50PPM)
EAN:  k.A.
Automatengerechte Original- oder Unterverpackungen,Metallfilm auf wärmeleitfähigem Keramik-Trägermaterial,Hersteller: Yageo (MF0204) oder ASJ (MF55ss),Widerstand: 4,7 kOhm
Weitere Informationen:
Widerstand:
4,7 kOhm
... > SMD- und Schichtwiderstände > Metallschichtwiderstände axiale > Metallfilm-Widerstände im Ammopack 1%,
Weitere Suchbegriffe: MF0204, MF55ss, Metallfilm-Widerstände, Metallfilm-Widerstände, Widerstände im Ammopack, Gurtwiderstände, MF55SSF/MF0204
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 34,00*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,00*
€ 40,46
pro Paket
1 Paket enthält 5000 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG