Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MMB0207(100KOHM1%50PPM), Melf Widerstände, VEgleich2000


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-716941
Hersteller:  Vishay
Herst.-Nr.:  MMB0207(100KOHM1%50PPM)
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Vishay, Präzisionswiderstände auf Rollen, inklusive Vor- und Nachspann,Widerstand: 100 KOhm
Weitere Informationen:
Widerstand:
100 KOhm
... > SMD- und Schichtwiderstände > Metallschichtwiderstände SMD > Melf Widerstands-Rollen 1%, 0207, MMB 0207
Weitere Suchbegriffe: MMB 0207, Melf Widerstands-Rollen, Melf-Widerstände, SMD-Widerstände, Widerstände, Vishay, MMB 0207
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 76,80*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 76,80*
€ 91,39
pro Paket
1 Paket enthält 2000 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG