Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

D10/CRCW0402(4K71%100PPM), SMD-Widerstand, Dickfilm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-714431
Hersteller:  Vishay
Herst.-Nr.:  D10/CRCW0402(4K71%100PPM)
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Vishay, SMD-Widerstand, Dickfilm, D10/CRCW0402(4K71%100PPM)Widerstand: 4,7 kOhm
Weitere Informationen:
Widerstand:
4,7 kOhm
... > SMD- und Schichtwiderstände > Metallschichtwiderstände SMD > Chip-Widerstände 1%, 0402, CRCW 0402
Weitere Suchbegriffe: CRCW 0402, Chip-Widerstände, Widerstände, SMD-Widerstände, Chip-Widerstände, Vishay, CRCW 0402
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Schuricht
10
€ 5,25*
€ 0,022*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,022*
€ 0,02618
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0188*
€ 0,02237
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0156*
€ 0,01856
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Vergleichspreis: 10 Stück für € 0,22*
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG